{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A16Q STFCR/L11 | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Sopiva kääntöterä | TC.. 1102.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 20 mm | |
Keskisiirto L3 | 11 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 15 mm | |
Pään pituus L1 | 26,7 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260934 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653543 |