Poratanko terästä 20/16 mm

Tuote nro.: 260934 20/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 20 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A20R STFCR/L16
Asetuskulma κ 90 astetta
Sopiva kääntöterä TC.. 16T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 25 mm
Keskisiirto L3 13 mm
Kiinnityspituus L2 18 mm
Pään pituus L1 36,6 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260934 20/16
EAN / GTIN 4045197653550
Valmistajan numero 260934 20/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin