Poratanko terästä 10/04 mm

Tuote nro.: 260345 10/04
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 4 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A10H SDXCR/L04
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 04T0..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12,5 mm
Keskisiirto L3 7 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Hyötysyvyys T 5 mm
Pään pituus L1 22 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 26
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260345 10/04
EAN / GTIN 4062406066772
Valmistajan numero 260345 10/04

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin