{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SDJCR/L 2525M11 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 21,5 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 | |
Aluslevy | 269005 3 | |
Ruuvi aluslevylle | 269013 2 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260308 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197652607 | |
Valmistajan numero | 260308 25/11 |