CC.T 09T304 HB7210-1

Tuote nro.: 260150 HB7210-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,45 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,55 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7210-1
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 450 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260150 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059200
Valmistajan numero 260150 HB7210-1

Käyttötaulukko

GG(G)
K
jatkuva
 
epäsäännöllinen