{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T302 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | PR1725 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | M | |
Oheiskäyttö | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MFP-SKS | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 200 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 50 m/min - 150 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260096 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664923373 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T302 PR1725
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
26,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
21,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
695 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
710 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
lastunmurtaja | MFP-SKS | VS | VS |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | M | M | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |