{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | PDL010 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | AP | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Tuotekoodi | 260096 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664882465 |