{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT09T302-HQ CA115P | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA115P | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | HQ | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 270 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260096 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664045402 |