{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Mute | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | DIN 8024 | |
Tärinä | vaimennettu | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A12X SCLCR/L06 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 16 mm | |
Keskisiirto L3 | 8,5 mm | |
kiinnittämätön leveys S | 72 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
Ulkonema L1 | 60 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 38 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260045 12/06 | |
EAN / GTIN | 4067263623373 | |
Valmistajan numero | 260045 12/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |