GARANT Master Mute -sisäsorvauspidin 20/09 mm

Tuote nro.: 260045 20/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 8024
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
varren ⌀ Ds 20 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN 8024
Tärinä vaimennettu
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A20X SCLCR/L09
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 25 mm
Keskisiirto L3 13 mm
kiinnittämätön leveys S 120 mm
Kokonaispituus L 177 mm
Ulkonema L1 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 50
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260045 20/09
EAN / GTIN 4067263623397
Valmistajan numero 260045 20/09

Kuvaus

Malli:

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin