GARANT Master Mute -sisäsorvauspidin 32/09 mm

Tuote nro.: 260044 32/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 8024
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Mute
    varren ⌀ Ds 32 mm
    Terän koko 9 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi DIN 8024
    Tärinä vaimennettu
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A30X SCLCR/L09
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
    Keskisiirto L3 22 mm
    kiinnittämätön leveys S 192 mm
    Kokonaispituus L 277 mm
    Ulkonema L1 160 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 50
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260044 32/09
    EAN / GTIN 4067263622987
    Valmistajan numero 260044 32/09

    Kuvaus

    Malli:

    Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

    Ohje:

    Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin