{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Mute | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Terän koko | 9 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN 8024 | |
Tärinä | vaimennettu | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A20X SCLCR/L09 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 09T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25 mm | |
Keskisiirto L3 | 13 mm | |
kiinnittämätön leveys S | 120 mm | |
Kokonaispituus L | 177 mm | |
Ulkonema L1 | 100 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 50 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260044 20/09 | |
EAN / GTIN | 4067263622963 |