GARANT Master Mute -sisäsorvauspidin 16/06 mm

Tuote nro.: 260044 16/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 8024
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Mute
    varren ⌀ Ds 16 mm
    Terän koko 6 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi DIN 8024
    Tärinä vaimennettu
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A16X SCLCR/L06
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 20 mm
    Keskisiirto L3 11 mm
    kiinnittämätön leveys S 96 mm
    Kokonaispituus L 151 mm
    Ulkonema L1 80 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 38
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260044 16/06
    EAN / GTIN 4067263622956
    Valmistajan numero 260044 16/06

    Kuvaus

    Malli:

    Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

    Ohje:

    Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin