GARANT Master Turn -sisäsorvauspidin, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-⌀ / teränkoko: 10/06mm

Tuote nro.: 260031 10/06
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master
varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A10K SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12 mm
Keskisiirto L3 6 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Pään pituus L1 20 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260031 10/06
EAN / GTIN 4062406576707
Valmistajan numero 260031 10/06
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "GARANT Master" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin