Sorvauspidin HSS 25/12 mm

Tuote nro.: 260022 25/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH25R SCLCR/L12
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 28 mm
Keskisiirto L3 15,5 mm
Kiinnityspituus L2 23 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Ulkonema L1 125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 9
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260022 25/12
EAN / GTIN 4045197652072
Valmistajan numero 260022 25/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin