{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 9 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | SCLCR/L 2020X09 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 09T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 86 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 28 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260021 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197945181 | |
Valmistajan numero | 260021 20/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |