• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Eco-kääntöteränpidin SCLCL 95° kääntöterille CC.. vasen, Varren/terän koko: 16/09mm

Tuote nro.: 260021 16/09

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Varren koko 16 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin SCLCR/L 1616X09
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 27 mm
Kokonaispituus L 74 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 28
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260021 16/09
EAN / GTIN 4045197945174
Valmistajan numero 260021 16/09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900319886.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin