Kiinnitys-vivunruuvi, Tyyppi: 6

Tuote nro.: 259018 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö SW2,5
Kierre M6
Pituus L 17 mm
Kiristysmomentti 2 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 259018 6
EAN / GTIN 4062406246112
Valmistajan numero 259018 6

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiinnitys-vivunruuvi, Tyyppi: 6

Kiinnitys-vivunruuvi, Tyyppi: 6

pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
6,79 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
18,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
10,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käyttö SW2,5 T15 AV 5 TX15
Kiristysmomentti 2 Nm 3 Nm 5 Nm 5 Nm
Kierre M6 M6 M6 M6
Pituus L 17 mm 17,3 mm 14 mm 21 mm
Tuotetyyppi Ruuvi Ruuvi Ruuvi Ruuvi

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin