{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö | AV 3 | |
Kierre | M8×1 | |
Pituus L | 21 mm | |
Kiristysmomentti | 3 Nm | |
Tuotetyyppi | Ruuvi |
Tuotekoodi | 259018 2 | |
EAN / GTIN | 4062406246044 | |
Valmistajan numero | 259018 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiinnitys-vivunruuvi, Tyyppi: 2
pyynnöstä
Varastossa
399 kappaletta varastossa
6,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 022 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
389 kappaletta varastossa
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
8,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 014 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
9,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | AV 3 | TX10 | SW3,5 | TX20 | TX20 | TX15 | |
Kiristysmomentti | 3 Nm | 1,7 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 3,85 Nm | 3,4 Nm | |
Kierre | M8×1 | 5 UNC | M5×0,5 | M5 | 8 UNC | M3,5 | |
Pituus L | 21 mm | 12 mm | 7 mm | 13 mm | 9,3 mm | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi |