{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö | SW3 | |
Kierre | M8 × 1 | |
Pituus L | 17 mm | |
Kiristysmomentti | 3 Nm | |
Tuotetyyppi | Ruuvi |
Tuotekoodi | 259018 8 | |
EAN / GTIN | 4062406246150 | |
Valmistajan numero | 259018 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiinnitys-vivunruuvi 8
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
9,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
13,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
6,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | SW3 | TX20 | T25 | AV 5 | T15 |
Kiristysmomentti | 3 | 4,5 | 7,5 | 5 | 2 |
Kierre | M8 × 1 | M5 | M10 | M6 | M4 |
Pituus L | 17 | 16 | 22 | 30 | 6,5 |
Tuotetyyppi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi |