{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttöalue | Kovametalli | |
ISO-koodi-kääntöterä | RNGN 120700 | |
Laji | PT600M | |
Lastuava aine | Keramiikka | |
Pääkäyttöalue | H | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Viiste | S02025 | |
Lastuamissärmän malli | 0,2 mm × 25° | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 60 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 30 m/min - 40 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 16 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255870 HART | |
EAN / GTIN | 4960664545957 | |
Valmistajan numero | TCV04341 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
RNGN 120700 HART
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
24,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
375 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
32,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
26,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 16 | 16 |
Lastuava aine | Keramiikka | Keramiikka |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Laji | PT600M | KB7205 |
Syöttö f | 0,05 ;0,15 | 0,05 ;0,15 |
Pääkäyttöalue | H | H |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 30 ;40 | 250 |