Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 32/12mm

Tuote nro.: 255798 32/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 32 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Neutraali
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin CRDNN 3225P12
Sopiva kääntöterä RN.. 1207..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 12,5 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L1 34 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L 170 mm
Aluslevy 259031 43
Ruuvi aluslevylle 259025 2
Kynsi 259035 3
Aluslevy tarttuimelle 259041 1
Asetuskulma κ 45 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255798 32/12
EAN / GTIN 4045197799159
Valmistajan numero 255798 32/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin