{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttöalue | Kovametalli | |
ISO-koodi-kääntöterä | RNGN 120700 | |
Laji | KB7205 | |
Lastuava aine | Keramiikka | |
Pääkäyttöalue | H | |
Oheiskäyttö | K | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | 0,1 mm × 20° | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 180 m/min - 250 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 250 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 16 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255770 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511652 | |
Valmistajan numero | 255770 HART |