WNGA 080404, KBN25M, Tyyppi: MET

Tuote nro.: 255686 MET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNGA 080404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji KBN25M
Lastuava aine CBN
Koneistusehto kevyesti hakkaava
Lastuamissärmän malli MET
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,3 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 180 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255686 MET
EAN / GTIN 4960664530038
Valmistajan numero TBZ07211

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät.
MultiEdge Tough; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden, erikoisviiste hakkaavan lastuamisen optimoimiseksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


WNGA 080404, KBN25M, Tyyppi: MET

WNGA 080404, KBN25M, Tyyppi: MET

pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
140,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
ISO-koodi-kääntöterä WNGA 080404 WNGA 080404 WNGA 060404
Lastuamissärmän malli MET G G
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,3 mm 0,05 mm - 0,2 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Laji KBN25M BU7220 BU7220
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 180 m/min 90 m/min - 140 m/min 90 m/min - 140 m/min
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin