{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNGA 060404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | BU7220 | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | |
Lastuamissärmän malli | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 140 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255469 G | |
EAN / GTIN | 4045197895455 | |
Valmistajan numero | 255469 G |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
WNGA 060404, BU7220, Lastuamissärmän malli: G
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | WNGA 060404 | WNGA 080404 |
Lastuamissärmän malli | G | G |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Laji | BU7220 | BU7220 |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |