{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNGA 080404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | KBN25M | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | ME | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255686 ME | |
EAN / GTIN | 4960664507818 | |
Valmistajan numero | TBZ07201 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
WNGA 080404, KBN25M, Tyyppi: ME
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
140,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | WNGA 080404 | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Lastuamissärmän malli | ME | G | G |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Laji | KBN25M | BU7220 | BU7220 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |