{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Käyttötapa | vasen | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
ISO-koodi pidin | PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Varaosa | 259981 9 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 255121 25 | |
EAN / GTIN | 4062406384630 | |
Valmistajan numero | 255121 25 |