{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Käyttötapa | vasen | |
Standardi | DIN ISO 5610; Tehdasnormi | |
ISO-koodi pidin | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Varaosa | 259981 8 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 255121 20 | |
EAN / GTIN | 4062406384623 | |
Valmistajan numero | 255121 20 |