{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Käyttötapa | vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
ISO-koodi pidin | PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11; | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 22 mm; 25 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Varaosa | 259981 7 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 255121 16 | |
EAN / GTIN | 4062406384616 | |
Valmistajan numero | 255121 16 |