GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/08mm

Tuote nro.: 251914 20/08
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Eco
Varren koko 20 mm
Terän koko 8 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin DWLNR/L 2020K08
Sopiva kääntöterä WN.. 0804..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 35 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 259033 6
Ruuvi aluslevylle 259027 9
Kynsi, ruuvi, jousi 259036 25
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251914 20/08
EAN / GTIN 4067263122333
Valmistajan numero 251914 20/08

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Ohje:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master Eco -kiinnittimillä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin