VNMG 160404 HB725-1

Tuote nro.: 251802 HB725-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,36 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
525 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä VNMG 160404
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB725-1
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue UNI
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja UM1
    Toleranssi M
    Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 6 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 250 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 251802 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406765668
    Valmistajan numero 251802 HB725-1

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin