VNMG 160404 HB7130-2

Tuote nro.: 251802 HB7130-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,86 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
388 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VNMG 160404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7130-2
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja VM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 4 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 240 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251802 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406765040
Valmistajan numero 251802 HB7130-2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin