Kääntöteränpidin 20/16 mm

Tuote nro.: 251706 20/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin MVJNR/L 2020K16
Sopiva kääntöterä VN.. 1604..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 32 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 259031 39
Ruuvi aluslevylle 259025 3
Kiinnitysrauta 259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle 259021 1
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251706 20/16
EAN / GTIN 4045197651013
Valmistajan numero 251706 20/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin