VNMG 160404 HB7020

Tuote nro.: 251732 HB7020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,35 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,63 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
421 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä VNMG 160404
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB7020
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja SS
    Lastuamissyvyys ap 0,3 mm - 2 mm
    Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 400 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 251732 HB7020
    EAN / GTIN 4045197717092
    Valmistajan numero 251732 HB7020

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin