VNMG 160408, Laji: CA6525

Tuote nro.: 251754 CA6525
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VNMG 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji CA6525
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MQ
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 220 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251754 CA6525
EAN / GTIN 4960664513215
Valmistajan numero TJV07627

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


VNMG 160408, Laji: CA6525

VNMG 160408, Laji: CA6525

pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
21,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
872 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 4 4 4
ISO-koodi-kääntöterä VNMG 160408 VNMG 160408 VNMG 160408
Lastuava aine KM KM KM
Koneistusehto kevyesti hakkaava kevyesti hakkaava kevyesti hakkaava
Laji CA6525 HB7140-1 HB7130-2
Pääkäyttöalue M M M
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 220 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin