VNMG 160408 SW05

Tuote nro.: 251754 SW05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,89 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,07 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VNMG 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji SW 05
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue Ti
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja MQ
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 140 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251754 SW05
EAN / GTIN 4960664629930
Valmistajan numero TWH07627

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


VNMG 160408  SW05

VNMG 160408 SW05

pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
22,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,07 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
417 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 4 4
Nirkon säde 0,8 mm 0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä VNMG 160408 VNMG 160408
Koneistusehto jatkuva jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1 mm 0,3 mm - 2 mm
lastunmurtaja MQ VS
Pääkäyttöalue Ti M

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin