{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7130-2 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 270 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251734 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765033 | |
Valmistajan numero | 251734 HB7130-2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 HB7130-2
pyynnöstä
Varastossa
872 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
573 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 |
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |