GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt 25/16 mm

Tuote nro.: 251697 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Eco
Varren koko 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin MVJNR/L 2525X16
Sopiva kääntöterä VN.. 1604..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 40 mm
Kokonaispituus L 110 mm
Aluslevy 259033 10
Ruuvi aluslevylle 259027 7
Kiinnitysrauta 259038 19
Ruuvi kiinnityssalvalle 259021 7
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251697 25/16
EAN / GTIN 4062406734657
Valmistajan numero 251697 25/16

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Ohje:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master Eco -kiinnittimillä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin