TNMG 160408 PV720

Tuote nro.: 251474 PV720
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,36 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,13 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä TNMG 160408
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji PV720
    Lastuava aine CERMET
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja PQ
    Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 110 m/min - 520 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 6
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 251474 PV720
    EAN / GTIN 4960664725403
    Valmistajan numero TLD06243

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    jatkuva
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin