{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | CA6525 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 220 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251474 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513192 | |
Valmistajan numero | TJV06277 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Laji: CA6525
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
12,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
542 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
308 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | M | M | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |