Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm

Tuote nro.: 251406 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin MTJNR/L 2525M16
Sopiva kääntöterä TN.. 1604..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 36 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Ruuvisarja 259023 2
Aluslevy 259031 32
Kiinnitysrauta 259038 14
Sokka 259049 6
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251406 25/16
EAN / GTIN 4045197650900
Valmistajan numero 251406 25/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin