{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | PR005S | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | S | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | MQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 90 m/min | |
Pinnoitus | Megacoat Hard | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251472 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836697 | |
Valmistajan numero | TLH06276 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Laji: PR005S
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
12,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
lastunmurtaja | MQ | TIS |