{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA125P | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 320 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251472 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664014323 |