TNMG 160404 HB7415-1

Tuote nro.: 251432 HB7415-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,28 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
469 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä TNMG 160404
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB7415-1
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue S
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja TIS
    Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 110 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 6
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 251432 HB7415-1
    EAN / GTIN 4062406749422
    Valmistajan numero 251432 HB7415-1

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin