{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7035-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | SS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 350 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251432 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874733 | |
Valmistajan numero | 251432 HB7035-1 |