SNMG 150612 HB7010-1

Tuote nro.: 251232 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,52 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 150612
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HB7010-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SM
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 6 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 440 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251232 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780072
Valmistajan numero 251232 HB7010-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin