{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 32 mm | |
Terän koko | 15 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | PSKNR/L 3232P15 | |
Sopiva kääntöterä | SN.. 1506.. | |
Toimintaleveys L4 | 40 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 170 mm | |
Aluslevy | 259031 37 | |
Kiinnitysvipu | 259015 12 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 11 | |
Jousisarja | 259044 6 | |
Jousisokka-srj. | 259047 4 | |
Asetuskulma κ | 75 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251111 32/15 | |
EAN / GTIN | 4045197650832 | |
Valmistajan numero | 251111 32/15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |