Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/15mm

Tuote nro.: 251112 32/15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 32 mm
Terän koko 15 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PSSNR/L 3232P15
Sopiva kääntöterä SN.. 1506..
Toimintaleveys L4 40 mm
Pään pituus L1 36 mm
Kokonaispituus L 170 mm
Aluslevy 259031 37
Kiinnitysvipu 259015 12
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 11
Jousisarja 259044 6
Jousisokka-srj. 259047 4
Asetuskulma κ 45 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251112 32/15
EAN / GTIN 4045197656780
Valmistajan numero 251112 32/15

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin