{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 40 mm | |
Terän koko | 19 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | PSSNR/L 4040S19 | |
Sopiva kääntöterä | SN.. 1906.. | |
Toimintaleveys L4 | 50 mm | |
Pään pituus L1 | 45 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm | |
Aluslevy | 259031 16 | |
Kiinnitysvipu | 259015 1 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 1 | |
Jousisarja | 259044 1 | |
Jousisokka-srj. | 259047 1 | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251112 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406063177 | |
Valmistajan numero | 251112 40/19 |