{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150604 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA025P | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | CVD | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 105 m/min - 435 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250696 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857395 | |
Valmistajan numero | TMH00026 |